• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Trennscheibe SPEEDCROSS HUDD350

Artikel-Nr.: 4932471985
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932471985
EAN / GTIN 4058546298845
Herstellernummer 4932471985
L-Nummer L00800 2718

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schnell, standfest, vibrationsarm
  • Universeller Einsatz in einer Vielzahl von Materialien
  • Unterscheidung in 2 verschiedene Anwendungsbereiche
  • 10 mm hohe Segmente für eine lange Lebensdauer
  • Lasergeschweißte Segmente für 100% Anwendersicherheit
  • Geringe Vibrationen
  • Anwendungsgebiete: die Speedcross Diamanttrennscheiben sind universell einsetzbar
  • Beste Arbeitsergebnisse erzielt die Speedcross Diamanttrennscheibe HUDD in sehr harten bis mittelharten Materialien
  • Je härter das Material, desto bessere Schnittleistungen werden erzielt
  • Die AUDD Diamanttrennscheibe ist besonders geeignet für harte bis weiche/abrasive Materialien
  • Beste Schnittleistung erzielt die AUDD in normalharten Beton oder allgemeinen Baumaterialien

Merkmal:

  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 25.4
  • Durchmesser der Scheibe: 350
  • Durchmesser des Rads: 350
  • Inhalt: 350 x 25,4 mm Speedcross Diamanttrennscheibe mit 2,6 mm Schnittbreite, 8 mm hohen Segmenten.
  • max. Schnittbreite: 2.6
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: HUDD 350 mm - 1 pc
  • Radgröße , Scheibendurchmesser: 350
  • Scheibendurchmesser [mm]: 350
  • Schnittbreite [mm]: 2.6