• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Hoja de diamante SPEEDCROSS HUDD350

Número de artículo: 4932471985
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932471985
EAN / GTIN 4058546298845
Número del fabricante 4932471985
Número L L00800 2718

Descripción

Descripción:

  • Speedcross, máxima velocidad, larga vida, baja vibración
  • Disco universal para diferentes materiales
  • Clasificado en 2 categorías para una máxima durabilidad
  • Segmentos de 10mm de altura para más duración
  • Segmentos soldados al láser, 100% seguros
  • Baja vibración
  • Áreas de aplicación
  • Los discos Speedcross están desarrollados para dar los mejores resultados y rendimientos
  • Los discos HUDD, son principalmente para materiales de obra muy duros, cuanto más duro sea el material, mejor rendimiento obtendrá
  • Los AUDD son más adecuados para materiales duros a blandos y abrasivos, alcanza su mejor rendimiento en hormigón de dureza estándar y en materiales generales de construcción

Característica:

  • Diámetro del agujero [mm]: 25,4
  • Diámetro del disco: 350
  • Diámetro del disco: 350
  • Contenido: Disco de corte de diamante Speedcross de 350 x 25,4 mm con 2,6 mm de ancho de corte, segmentos de 8 mm de altura.
  • Ancho de corte máx.: 2,6
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: HUDD 350 mm - 1 ud
  • Tamaño del disco , diámetro del disco: 350
  • Diámetro del disco [mm]: 350
  • Ancho de corte [mm]: 2,6