• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDS+ Bohrer DUST LOK5x136 mm (1 teil)

Artikel-Nr.: 4932471155
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932471155
EAN / GTIN 4058546287832
Herstellernummer 4932471155

Beschreibung

Beschreibung:

  • Effizientes Bohren ohne Staub für eine sicherere und sauberere Arbeitsumgebung
  • Saugt bis zu 99 % des Bohrstaubs ab
  • Aktive Bohrkopfkühlung für eine längere Standzeit
  • 4-Schneiden-Design verhindert ein Verkanten des Bohrers bei Armierungstreffern
  • Präzise Rundlaufgenauigkeit und kreisrunde Bohrlöcher gemäß PGM
  • Universal-Adapter für alle gängigen Staubabsaugungen mit einem Schlauch-⌀ 32-38 mm.

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 100
  • Schaftaufnahme: SDS-Plus

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb