Perforadora SDS+ DUST LOK5x136 mm (1 pieza)

Número de artículo: 4932471155
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
Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932471155
EAN / GTIN 4058546287832
Número del fabricante 4932471155

Descripción

Descripción:

  • Perforación más eficiente sin polvo para un ambiente libre de polvo y más seguro Recoge hasta el 99% del polvo generado Pastillas más refrigeradas, gracias a la aspiración Diseño de pastilla de 4 cortes, que evita los atascos en hormigón armado Agujeros concéntricos y de alta precisión, cumpliendo con la norma PGM Conector de aspiración universal, que permite conectar todos los aspiradores con boquilla de 32 - 38mm

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 100
  • Recepción de mango: SDS-Plus