• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wasserwaage Slim 180 cm

Artikel-Nr.: 4932459095
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wasserwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932459095
EAN / GTIN 4002395282487
Herstellernummer 4932459095
L-Nummer L00800 2058

Beschreibung

Beschreibung:

  • 2 robuste Acryllibellen, stoßsicher und UV-beständig
  • Präzise gefräste Messflächen (bis 120 cm) zum genauen Ausrichten
  • Stoßabsorbierende Gummi-Endkappen
  • Rutschstopper zum leichten Anlegen an glatten Oberflächen
  • Langlebige Aufhängemöglichkeit zur leichten Verstauung
  • Genauigkeit durch VPA zertifiziert
  • Die Messgenauigkeit beträgt 0,029° (0,5 mm/m)

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Slim Box Level 180 cm