• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Nivel de burbuja slim 180 cm

Número de artículo: 4932459095
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Nivel de burbuja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932459095
EAN / GTIN 4002395282487
Número del fabricante 4932459095
Número L L00800 2058

Descripción

Descripción:

  • 2 viales acrílicos sólidos, resistentes a los impactos y a los rayos UVA
  • Base rectificada hasta 120cm, para garantizar una extrema precisión
  • Protectores laterales que absorben los impactos
  • Orificio reforzado para poder colgarlo
  • Con certificado de precisión VPA
  • Precisión garantizada de por vida
  • Precisión de 0.029° (0.0005˝/in, 0.5mm/m)

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Slim Box Level 180 cm