• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Unterbau für Messmikroskope, Breite×Tiefe: 1500X700mm

Artikel-Nr.: 492580 1500X700
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Tiefe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Werkbank Höhe: 840
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Plattenstärke: 50
  • Schubladenauszug: 100
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkbank Höhe 840 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
Plattenstärke 50 mm
Schubladenauszug 100
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Breite 1.500 mm
Tiefe 700 mm
Schubladen Nutzbreite 500 mm
Schubladen Nutztiefe 500 mm
Anzahl Schubladen 3
Tragfähigkeit flächenverteilt 1.000 kg
Gewicht 124 kg
Produktart Unterbau

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 492580 1500X700
EAN / GTIN 4062406279929
Herstellernummer 492580 1500X700
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gehäuse aus verschweißtem Stahlblech mit Arbeitsplatte aus Eluplan dunkelgrau, ABS-Umleimer 3 mm stark. Inklusive GARANT-Schließsystem.

Passend für:

GARANT Video Messmikroskope mit Messbereich max. X=200 / Y=100.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe (links): 50; 300; 300 mm

Lackierung:

Korpus RAL 7035 lichtgrau, Schubladen RAL 7016 anthrazitgrau.