• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mikroskopkamera AxioCam Color, Typ: 212

Artikel-Nr.: 491877 212
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung AxioCam 212 color
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Kameras
Kamerasensor CMOS
Schnittstelle USB
Auflösung 3840×2160 px
Bilder pro Sekunde 30
Pixelgröße 1,85 µm
Kamera 5 Megapixel CMOS-Farbkamera
Länge 125 mm
Breite 92 mm
Höhe 78 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 491877 212
EAN / GTIN 2050002087477
Herstellernummer AXIOCAM 212
Hersteller/verantwortliche Person Carl ZEISS IQS Deutschland GmbH, Carl-Zeiss-Straße 22, 73447 Oberkochen, Deutschland, www.zeiss.de

Beschreibung

Ausführung:

Vielseitig einsetzbare Farbkamera Axiocam 212 color mit 12,3 Megapixel für Schulungs-, Dokumentations- und Routineanwendungen mit Stand-alone-Funktionalität.
  • Scharfe detailreiche Livebilder. Hohe Farbtreue in voller 4K Auflösung mit 30 Bildern pro Sekunde.
  • Flexibel einsetzbar: Wählen Sie zwischen verschiedenen Betriebsmodi.
  • Einfache Bedienung durch automatische Anpassung der Helligkeit, Kontrast und Weißabgleich.
  • Stand-alone-Modus ohne PC. Die Kamera ist netzwerkfähig und kann mit der Zeiss iOS App, Android App und Zeiss Labscope Software verwendet werden.