LED Rechteck-Lupenleuchte ohne Standfuß, Typ: 2

Artikel-Nr.: 491521 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Linse Länge 162 mm
Linse Breite 105 mm
Vergrößerung (x-fach) 1,75
Ausladung 900 mm
Kopfabmessung Länge 298 mm
Kopfabmessung Breite 194 mm
Kopfabmessung Höhe 75 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Leuchtmittel LED-Modul
Leuchtmittel austauschbar nein
Gewicht 2 kg
Produktart Lupenleuchte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 491521 2
EAN / GTIN 4013330089412
Hersteller/verantwortliche Person Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.waldmann.com

Beschreibung

Ausführung:

LED-Lupenleuchte für blendfrei und gleichmäßig ausgeleuchtetes Arbeitsfeld. Gelenkarm frei beweglich. Durch Federentlastung hält die Leuchte in jeder Position.
  • Vergütete, geschliffene und kratzfeste Glaslinse. Schwenkbar.
  • Rechtecklupenleuchte für starke, großflächige und gleichmäßige Beleuchtung mit 54 LEDs. Leistungsaufnahme nur 12 W, Lichtstärke 7000 Lx, Lichtstrom 970 lm, mehrstufig schaltbar. LEDs bis zu 60000 h Lebensdauer.
  • Segmentschaltung zur Erkennung feinster Strukturen und Fehler. Je nach Anwendung kann zwischen Lichteinfall mit Schattenbildung und rundum schattenfreiem Licht gewählt werden.
  • Großes Sichtfeld für verzerrungsfreies Sehen.

Lieferumfang:

Inklusive Abdeckung und Kunststoffanschraubfuß.

Sonderzubehör:

Tischfuß Nr. 491660, Tischklemme Nr. 491670.

Hinweis:

Die Lichtquelle ist austauschbar durch den Hersteller.