• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerung 5 mm Innen Sechskant Profil Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)

Artikel-Nr.: 4910-5
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
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4910-5
EAN / GTIN 4000896214549
Herstellernummer 4910-5

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Instandsetzungsarbeiten im Federbeinbereich, z.B. Stoßdämpfer, Federbeinlager, Schraubenfeder
  • An z.B. BMW
    1er F20 ∙ F21 Bj. 2011 →
    2er F22 ∙ F23 ∙ F45 ∙ F46 Bj. 2013 →
    3er F30 ∙ F31 ∙ F34 ∙ F35 Bj. 2011 →
    4er F32 ∙ F33 ∙ F36 Bj. 2013 →
    X1 F48 ∙ F49 Bj. 2015
  • Antrieb mit Kugelrille
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 5 mm
  • Abmessungen / Länge: 122.5 mm