Duo-Messskala, Typ: 1

Artikel-Nr.: 490440 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Skalierung der Messskala Makro 0,1 mm
Skalierung der Messskala Mikro 0,01 mm
Produktart Messskala

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 490440 1
EAN / GTIN 4015478115497
Hersteller/verantwortliche Person A. Schweizer GmbH, Hans-Böckler-Straße 7, 91301 FORCHHEIM, Deutschland, www.schweizer-optik.de

Beschreibung

Ausführung:

Skalierung aus Hartchrom auf der Unterseite zur Vermeidung von Parallaxfehlern. „Zwei Skalen in Einer“: Makro-Skala (⌀ 25 mm) und Mikro-Skala (⌀ 2,5 mm). Makro-Skala zur Ablesung bei 8× und 10× Vergrößerung (Nr. 490400; 490410).

Passend für: