{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Prüfstifthalter mit 6-kant Griff zweifarbig, Typ: 9 | |
| geeignet für | zylindrische Werkzeuge | |
| Spann-Durchmesser min. Ds | 19,301 mm | |
| Spann-Durchmesser max. Ds | 25,65 mm | |
| Farbe | grün; rot; schwarz | |
| Produktart | Griff |
| Artikelnummer | 483937 9 | |
| EAN / GTIN | 4066918105509 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ultra-Präzision Messzeuge GmbH, Weitzkaut 3, 63864 Glattbach, Deutschland |