Držák kontrolního kolíku se šestihrannou rukojetí Dvoubarevné, Typ: 9

Artiklové číslo: 483937 9
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Prüfstifthalter mit 6-kant Griff zweifarbig, Typ: 9
Barva Zelená; červená; Černá
Vhodné pro Válcové nástroje
Upínací průměr min. Ds 19,301 mm
Upínací průměr max. Ds 25,65 mm
Druh produktu rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 483937 9
EAN / GTIN 4066918105509
Výrobce/odpovědná osoba Ultra-Präzision Messzeuge GmbH, Weitzkaut 3, 63864 Glattbach, Deutschland

Popis

Provedení:

Hliníkové šestihranné rukojeti pro kontrolní kolíky oboustranné včetně označení průměru.
  • Upnutí kontrolních kolíků pomocí upínacích kleští.
  • Kompatibilní se všemi kontrolními kolíky, délka kontrolního kolíku 15 mm je potřebná jako upínací plocha.
  • Včetně označení popisováním jmenovitého průměru podle zadání.

Poznámka:

V objednávce uveďte požadovaný průměr ⌀, např. strana OK ⌀ 8,21 mm a zmetková strana ⌀ 8,23 mm nebo strana OK ⌀ 12,542 mm a zmetková strana ⌀ 12,548 mm.
S držákem kontrolního kolíku nelze upnout jmenovitý rozsah ⌀, ale pouze skutečně uvedený rozsah ⌀ pro vyhovující a nevyhovující ⌀.