• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

426 MS Gewinde-Meßstifte Satz mit 18 Halterpaaren mit Dakks Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4823280DKS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4823280DKS
EAN / GTIN 4059192040246
Herstellernummer 4823280DKS
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Satz Gewinde-Prüfstifte in Haltern bestehend aus 18 Haltepaaren 426 M
  • Durchmesser .01604″ - .09623″
  • Lieferung im Holzkasten

Beschreibung:

426 MS Gewinde-Prüfstifte Satz; .01604″ - .09623″; Aufnahmebohrung: 7,5 mm

Merkmal:

  • Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen
  • Kalibrierungsart: mit Dakks Kalibrierung
  • Produktgruppenname: MarGage
  • Produktbezeichnung: Gewinde-Prüfstifte Satz
  • Aufnahmebohrung: 7,5 mm
  • Produkttyp: 426 MS

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb