{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Akku auswechselbar | ja | |
| IP Schutzart | IP65 | |
| Serie | IFC | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben; Netzbetrieben | |
| Form Wägeplatten | eckig | |
| Breite Wägeplatte | 500 mm | |
| Tiefe Wägeplatte | 400 mm | |
| Material Wägeplatte | Edelstahl | |
| Material Gehäuse | Stahl | |
| inklusive Anzeigeeinheit | ja | |
| Wägebereich max. | 60 kg | |
| Ablesbarkeit | 0,002 kg | |
| Wiederholbarkeit | 0,002 kg | |
| Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung | ja | |
| Schnittstelle | Bluetooth®; RS 232 C; USB; Universal Port; WiFi | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Plattformwaage | |
| Einheit Wägebereich | Kilogramm | |
| Einschwingzeit | 3 s | |
| Anzeigeart | digital | |
| Betriebstemperatur min. | -10 °C | |
| Betriebstemperatur max. | 40 °C | |
| Gewicht | 10 kg | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Rekalibrierbar | ja |
| Artikelnummer | 479602 60L | |
| EAN / GTIN | 4045761475731 | |
| Herstellernummer | IFC 60K-3L | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |