Balanza de precisión, tipo 572, Intervalo de pesaje máximo: 3000g

Número de artículo: 479521 3000
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 95,24 € /piezas
  • 108,34 € /piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de pesaje máximo (g) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tensión de red 230 V
Frecuencia de red 50 Hz
Denominación del fabricante 572
Suministro de energía Funcionamiento con batería; Funcionamiento con alimentación de red
Altura total 85 mm
Anchura total 180 mm
Profundidad total 310 mm
Forma de la placa de pesaje redondo
Diámetro de la placa de pesaje 150 mm
Material placa de pesaje Acero fino
Material carcasa Aluminio
Incluida unidad indicadora sí
Unidad indicadora altura 85 mm
Unidad indicadora anchura 180 mm
Unidad indicadora profundidad 310 mm
Intervalo de pesaje mín. 0 g
Precisión de lectura 0,01 g
Precisión 0,05 g
Repetibilidad 0,02 g
Linealidad ± 0,05 g
Altura de las cifras 21 mm
Indicador con iluminación de fondo sí
Interfaz RS 232 C; USB
Tipo de producto Balanza de precisión
Unidad del rango de pesaje Gramm
Tiempo de respuesta 3 s
Metrología digital
Temperatura de funcionamiento mín. -10 °C
Temperatura de funcionamiento máx. 40 °C
Peso 2,3 kg
Calibrable sí
Recalibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 479521 3000
EAN / GTIN 4045761356870
Número del fabricante 572-37
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Ejecución:

  • Carcasa metálica resistente.
  • Seguimiento del usuario sencillo e intuitivo.
  • Funcionamiento conmutable a través de la red y con batería.
  • Las unidades de pesaje (p. ej., rosca de tornillo) se pueden programar libremente.
  • Programa de ajuste CAL: para el ajuste de la precisión (peso de ajuste externo necesario para ello a petición).
  • Recuento de piezas: cantidades de referencia seleccionables 1, 5, 10, 20 unidades. Cambio de indicación de unidades a peso.
  • Fórmula: memoria aparte para la tara y los componentes para la fórmula (neto-total).
  • KERN Universal Port (KUP): permite la conexión de adaptadores de interfaz KUP externos, como RS-232 o USB para intercambiar datos y comandos de control, sin esfuerzo de instalación.

Volumen de suministro:

Adaptador de red 230 V / 50 Hz, cubierta protectora.

Partes opcionales:

Batería externa, cable de datos, impresora, adaptador de interfaces como el RS-232 y USB bajo petición.