Taschenwaage Typ TGC, maximaler Wägebereich: 150g

Artikel-Nr.: 479446 150
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 92,60 € /Stk.
  • 81,40 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Wägebereich (g) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Wägebereich 150 g
Ablesung 0,01 g
Breite 100 mm
Tiefe 130 mm
Höhe 18 mm
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Nettogewicht 0,18 kg
Produktart Kompaktwaage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 479446 150
EAN / GTIN 4045761217522
Herstellernummer TGC 150-2
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit Zuwiegefunktion, Tara-Taste.
  • Justierprogramm CAL: für hohe Genauigkeit.

Flache Taschenwaage mit großer Edelstahl-Wägeplatte und praktischer Taraschale. Hinterleuchtetes LCD-Display für bequemes Ablesen des Wägewerts.

Lieferumfang:

Inklusive 2 Batterien Nr. 081560 Gr. CR2032.