• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einstieghilfe für Leitern Edelstahl

Artikel-Nr.: 47235
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Holmführung parallel
lichte Breite 300 mm
höhenverstellbar ja
Gewicht 6,7 kg
Produktart Spezialleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 47235
EAN / GTIN 4003866472352
Herstellernummer 47235
L-Nummer L90010 1412
Hersteller/verantwortliche Person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Absenkbar.
  • Inkl. Befestigungsmaterial.
  • Länge: ca. 1.500 mm.

Merkmal:

  • Gewicht 6.7 kg
  • Lichte Weite 300 mm
  • Material Edelstahl