Auxiliaire d’accès pour échelles inox

Réf.: 47235
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Structure des montants parallèle
Largeur libre 300 mm
Réglage en hauteur oui
Poids 6,7 kg
Type de produit echelles spéciales

Identification et classification

Référence article 47235
EAN / GTIN 4003866472352
Réf. fabricant 47235
Article hors catalogue L90010 1412
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Se fixe à la maçonnerie - mobile (vers le bas)
  • Y compris matériel de fixation.
  • Longueur : env. 1.500 mm.

Caractéristique(s):

  • Diamètre intérieur 300 mm
  • Matériau acier affiné
  • Poids 6.7 kg