• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ganzstahl-Schraubzwinge VIRIDIS mit Holzgriff, max. 100 mm Spannweite, 50 mm Ausladung

Artikel-Nr.: 469-0100-050
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Serie VIRIDIS
Herstellerbezeichnung Baureihe 469; Ganzstahl-Schraubzwinge VIRIDIS mit Holzgriff
Ausführung glatt
Produktart Zwingen
Typ Zwinge Schraubzwinge
Ausladung min. 50 mm
Spannkraft max. 10 000 N
Spannweite min. 0 mm
Material Spannarme Stahl
Material Gleitschiene Stahl
Bedienungsart Zweihändig
mit Druckplatte ja
Spannflächen mit Schutzkappe nein
Form Bügel L-Form
Anzahl 1 St.
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 469-0100-050
EAN / GTIN 4027474140304
Herstellernummer 469-0100-050
L-Nummer L80010 2848
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Ganzstahl-Schraubzwingen VIRIDIS mit Holzgriff der Baureihe 469 werden zum Zusammenpressen und Festhalten mehrerer Werkstücke in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Mit der eingebauten Federung absorbieren die Schraubzwingen die Schwingungen des Werkstücks. Die Baureihe 469 ist mit ihrem runden Holzgriff der Klassiker des Schraubzwingensortiments.
  • Spannkraft bis zu 10.000 N
  • Druckplatte mit integrierter Spindelsicherung verhindert das Lösen bei Vibrationen am Werkstück

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 75 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 2 15/16
  • Branche: Handwerk
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Spannweite (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite (min.) [inch]: 0
  • Spannweite (max.) [mm]: 100 mm
  • Spannweite (max.) [inch]: 3 15/16
  • Gesamtlänge [mm]: 151 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 5 15/16
  • Material Griff: Holz
  • Einhandausführung: Nein
  • Mit Rutschhemmung: Ja
  • Werkstoff der Backen: Temperguss
  • Ausladung [mm]: 50 mm
  • Länge der Backen [mm]: 33 mm
  • Länge der Backen [inch]: 1 5/16
  • Backenbreite [mm]: 15 mm
  • Spannkraft [N]: 2.200 Nm
  • Querschnitt der Gleitschiene [mm]: 11,5 x 5,7
  • Backenbreite [inch]: 9/16
  • Spannweite - Ausladung Zwinge [mm]: 100 mm / 50 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "VIRIDIS" Alle ansehen