Leichtmetall Wasserwaage mit Magnet, Länge: 500mm

Artikel-Nr.: 467345 500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 500 mm
mit Magnet ja
Material Gehäuse Aluminium
Farbe grau
Fehlergrenze Normallage 0,5 mm/m
Fehlergrenze Überkopfmessung 0,5 mm/m
Magnet Eigenschaft Dauermagnet
Produktart Wasserwaage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 467345 500
EAN / GTIN 4007368115250
Herstellernummer 699050M-22
Hersteller/verantwortliche Person Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Beschreibung

Ausführung:

Stabiles, pulverbeschichtetes Aluminiumprofil mit gefrästen Messflächen.
  • Rundlibellen mit Lupeneffekt.
  • Mit starken, innenliegenden Magneten.