{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud | 500 mm | |
| Con imán | sí | |
| Material carcasa | aluminio | |
| Color | gris | |
| Margen de error en posición normal | 0,5 mm/m | |
| Margen de error en la medición por encima de la cabeza | 0,5 mm/m | |
| Propiedades magnéticas | Imán permanente | |
| Tipo de producto | nivel de burbuja |
| Número de artículo | 467345 500 | |
| EAN / GTIN | 4007368115250 | |
| Número del fabricante | 699050M-22 | |
| Fabricante/responsable | Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de |