Lättmetallvattenpass med magnet 500 mm

Article no.: 467345 500
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 55,91 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
on request
På lager
72 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

felgräns i normalläge 0,5 mm/m
felgräns vid omvänd mätning 0,5 mm/m
Längd 500 mm
Produktslag Vattenpass

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 467345 500
EAN / GTIN 4007368115250

Beskrivelse

Utförande:

Stabil pulverbelagd aluminiumprofil med frästa mätytor.
  • Rundlibell med förstoring.
  • Med kraftigt magnetsystem.