• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarren-Ring-Maulschlüssel - SLS - 9mm

Artikel-Nr.: 467.9SLS
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
Drehrichtung umschaltbar ja
Länge gesamt L 149 mm
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Arbeitswinkel min. 5
Ausführung gerade
mit Ratschenfunktion ja
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant 9 mm
Besonderheit, für Außen-Sechskant mit Schraubenhaltefunktion
Produktart Schraubenschlüssel
Antrieb Griff
Abtrieb für Außen-Sechskant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 467.9SLS
EAN / GTIN 3662424027857
Herstellernummer 467.9SLS
L-Nummer L60130 9329
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
  • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
  • Standard-Knarrengabelringschlüssel für alle üblichen Anwendungen
  • Kompakter und mit Hebel umschaltbarer Knarrenmechanismus
  • Drehwinkel 5° (7,5° für die Schlüsselweite 1/4″, 6° für die Schlüsselweiten 5/16″ und 11/32″)
  • Um 15° abgeschrägter Ringkopf
  • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
  • seidenmattverchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 9
  • B [mm]: 18,7
  • B1 [mm]: 18,6
  • C [mm]: 10,3
  • E [mm]: 4,5
  • E1 [mm]: 6,9
  • E2 [mm]: 2,5
  • L [mm]: 149
  • Gewicht in Gramm: 65