Viličasti ključ z ragljo - SLS - 9mm

Št. art.: 467.9SLS
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
Tehnični podatki

Smer vrtenja je mogoče spremeniti Da
Skupna dolžina L 149 mm
Material kromvanadijevo jeklo
Površina kromirano
Minimalni delovni kot 5
Izvedba ravno
S funkcijo raglje da
Zev ključa, za vijake z zunanjim šestkotnikom 9 mm
Posebnosti, za vijake z zunanjim šestkotnikom s funkcijo držanja vijakov
Vrsta izdelka vijačni ključi
Pogon ročaj
Pogon za vijake z zunanjim šestkotnikom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 467.9SLS
EAN/GTIN 3662424027857
Številka proizvajalca 467.9SLS
L-število L60130 9329
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Opremljen je s sistemom SLS družbe FACOM®, ki preprečuje nenamerno padanje.
  • Posebno zavarovanje z valovito jekleno vrvico z možnostjo vrtenja za večje udobje pri delu na višini.
  • Standardni obročni ključ z zaskočnim mehanizmom za vse običajne primere uporabe
  • Kompaktni mehanizem z zaskočnim mehanizmom, ki ga je mogoče preklopiti z vzvodom
  • Kot vrtenja 5°
  • 7,5° za velikost ključa 1/4″, 6° za velikosti ključev 5/16″ in 11/32″
  • Obročna glava je poševna za 15°
  • Kljuka je poševna za 15°
  • Satin chrome-plated.

Lastnosti:

  • A [mm]: 9
  • B [mm]: 18,7
  • B1 [mm]: 18,6
  • C [mm]: 10,3
  • E [mm]: 4,5
  • E1 [mm]: 6,9
  • E2 [mm]: 2,5
  • L [mm]: 149
  • [g]: 65

Prenosi in dokumenti