SLS CLE MIXTE A CLIQUET 9MM

Réf.: 467.9SLS
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Caractéristiques techniques

Sens de rotation réversible oui
Longueur totale L 149 mm
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Angle de reprise minimal 5
Exécution forme droite
Avec fonction de cliquet oui
Ouverture, pour vis à six pans mâles 9 mm
Particularité, pour vis à six pans mâles avec fonction de maintien des vis
Type de produit clé
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles

Identification et classification

Référence article 467.9SLS
EAN / GTIN 3662424027857
Réf. fabricant 467.9SLS
Article hors catalogue L60130 9329
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Équipé du système SLS de FACOM® pour éviter les chutes accidentelles.
  • La sécurité spéciale au moyen d'un câble en acier pressé avec possibilité de rotation pour un meilleur confort de travail lors de travaux en hauteur.
  • Clé mixte à cliquet standard pour toutes les applications courantes
  • Mécanisme à cliquet compact et réversible par levier
  • Angle de rotation 5°
  • 7,5° pour les clés de 1/4″, 6° pour les clés de 5/16″ et 11/32″
  • Tête annulaire biseautée à 15°
  • Tête à fourche biseautée à 15°
  • Chromé satiné

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 9
  • B [mm]: 18,7
  • B1 [mm]: 18,6
  • C [mm]: 10,3
  • E [mm]: 4,5
  • E1 [mm]: 6,9
  • E2 [mm]: 2,5
  • L [mm]: 149
  • [g]: 65

Téléchargements et documents