Laser Distanzmessgerät, Typ: GLM40

Artikel-Nr.: 465560 GLM40
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 54

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie GLM40
Messgenauigkeit ±1,5 mm
IP-Schutzart IP 54
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081551 LR3
Reichweite 40 m
Addition/Subtraktion ja
Flächen- und Volumenberechnung ja
indirekte Messung (Pythagoras) ja
Aufruf letzter Messungen ja
Stromversorgung 081551 LR3
Batterielebensdauer (Messungen) 5.000
Laserklasse nach IEC 825-1 2
Länge 105 mm
Breite 41 mm
Höhe 24 mm
Gewicht 100 g
Produktart Distanzmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 465560 GLM40
EAN / GTIN 3165140790406
Herstellernummer 0601072900
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

Laserentfernungsmessgerät mit robustem, stoßfestem Gehäuse, spritzwasser- und staubgeschützt. Beleuchtetes, dreizeiliges Display für optimale Lesbarkeit. Laserklasse 2 nach IEC 825-1.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Schutztasche.
Inkl. Batterien 081551 LR3.

Sonderzubehör:

Messstativ Nr. 468558