• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kreuzschlitzschraubendreher DRALL+ Gr. PZ2 L.100mm

Artikel-Nr.: 46403002
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 46403002
EAN / GTIN 4018754277957
Herstellernummer 46403002
L-Nummer L60010 6303

Beschreibung

Beschreibung:

  • POZIDRIV/SUPADRIV®
  • DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
  • Chrome-Alloy-Steel, mattverchromt
  • schwarze Spitze

Merkmal:

  • L1: 100 mm
  • L2: 215 mm
  • Abtriebsprofil: POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Größe Abtriebsprofil: PZ2
  • Gewicht: 89 g