Tournevis cruciforme DRALL + PZ taille 2, lame L.100 mm

Réf.: 46403002
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 46403002
EAN / GTIN 4018754277957
Réf. fabricant 46403002
Article hors catalogue L60010 6303

Description

Description:

  • POZIDRIV/SUPADRIV®
  • DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
  • Acier allié chromé, chromé mat
  • Dentelle noire

Caractéristique(s):

  • L1: 100 mm
  • L2: 215 mm
  • Profil de sortie: POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Taille Profil de sortie: PZ2
  • Poids: 89 g