• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Combi-Stufenschlüssel mit Knarre 1/2″

Artikel-Nr.: 4630940
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 4630940
EAN / GTIN 4017981380010
Herstellernummer 4630940
L-Nummer L60160 5512
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Ein- und Ausbau von Heizkörperventilen und Rücklaufverschraubungen 3/8″ bis 1″ und kurzen Hahnverlängerungen
  • Mit Nocken-, Sechskant- und Zwölfkantmitnahme
  • 1/2″ Vierkantantrieb
  • Vernickelt

Merkmal:

  • Antriebstyp/Antrieb: Einfachvierkant
  • Oberfläche: vernickelt
  • Verwendung/Einsatz: Zum Ein- und Ausbau von Heizkörperventilen und Rücklaufverschraubungen 3/8″ bis 1″ und kurzen Hahnverlängerungen
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein