Llave escalonada combinada

Número de artículo: 4630940
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 4630940
EAN / GTIN 4017981380010
Número del fabricante 4630940
Número L L60160 5512
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Con arrastre de leva, hexagonal y de 12 cantos
Cuadradillo de arrastre 1/2″
1/2″ cuadrado

Característica:

  • Tipo de accionamiento: Cuadrado simple
  • Superficie: niquelado
  • Uso/aplicación: Para montar y desmontar válvulas de radiadores y accesorios de retorno de 3/8″ a 1″ y extensiones de grifos cortos
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no