Stahlmaßstab, rostfrei, Länge: 100mm

Artikel-Nr.: 461770 100
Preis pro 1 Stück (25,00 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 32,20 € /Stk.
  • 79,80 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
890 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: EG I
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm EG I
Werkstoff Edelstahl, INOX
Länge 100 mm
Querschnitt Breite 13 mm
Querschnitt Stärke 0,5 mm
Produktart Lineal

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 461770 100
EAN / GTIN 4045197949004
Herstellernummer 461770 100
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus rostfreiem Federbandstahl. Sehr präzises und sauberes Teilungsbild mit glatter Oberfläche. Höchste Genauigkeit und trennscharfe Ablesbarkeit der Skala. Oberkante mit ½ mm-Teilung. Unterkante mit 1 mm-Teilung.