• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Splintentreibersatz mit Führungshülse in Kunststoffhalterung (8-teilig)

Artikel-Nr.: 457 102 5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 457 102 5
EAN / GTIN 4049002024573
Herstellernummer 457 102 5
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • aus hochlegiertem Werkzeugstahl gefertigt
  • Führungshülse zink-chromatiert und kordiert
  • Treiberstift gehärtet
  • Splintentreiber Ø 0,9 bis 3,9 mm mit loser Führungshülse
  • Splintentreiber Ø 5,9 mm mit fester Hülse
  • im Kunststoffhalter

Merkmal:

  • Gewicht: 201 g
  • Länge: 110 mm
  • Breite: 77 mm
  • Höhe: 44 mm
  • Ausführung: zink-chromatiert
  • Profil: 8-kant
  • Bestückung: 8 Stk

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb