Juego de punzones con casquillo guía en soporte de plástico (8 piezas)

Número de artículo: 457 102 5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
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
Número de artículo 457 102 5
EAN / GTIN 4049002024573
Número del fabricante 457 102 5
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • Fabricado en acero para herramientas de alta aleación.
  • Casquillo guía cromado con zinc y cordón
  • Punta de conducción endurecida
  • Extractor de pasadores Ø 0,9 a 3,9 mm con casquillo guía suelto
  • Extractor de pasadores Ø 5,9 mm con casquillo fijo
  • en soporte de plástico

Característica:

  • Peso: 201 g
  • Longitud: 110 mm
  • Anchura: 77 mm
  • Altura: 44 mm
  • Ejecución: cromado con zinc
  • perfil: de 8 caras
  • Colocación: 8 unidad

Descargas y documentos

Productos adecuados