• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C6 SRKIN 5/16X3.150 Schrumpffutter mit CAMFIX (ISO 26623-1) Aufnahme für VHM und HSS Werkzeuge

Artikel-Nr.: 4561560
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Schrumpffutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4561560
EAN / GTIN 7291075284904
Herstellernummer 4561560
L-Nummer L24120 1334

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter ,Körperlänge (LB) 1-1/2″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 0.312″ ,Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperlänge (LB): 1-1/2″
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 0.312″
  • Kraglänge (LPR): 3.15″
  • Schaftgrösse (SS): 63