C6 SRKIN 5/16X3.150 Mandril de contração com CAMFIX (ISO 26623-1) Suporte para ferramentas VHM e HSS

N.º do artigo: 4561560
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Tipo de produto Cono de contracción térmica

Identificação e classificação

Número do artigo 4561560
EAN/GTIN 7291075284904
Número do fabricante 4561560
Número L L24120 1334

Descrição

Descrição:

Mandril retrátil, comprimento do corpo (LB) 1-1/2″, diâmetro de fixação do lado da peça (DCONWS) 0,312″, tamanho do eixo (SS) 63

Característica:

Comprimento do corpo (LB): Diâmetro de fixação de 1-1/2″ no lado da peça (DCONWS): 0.312″ comprimento do balanço (LPR): Tamanho do cano (SS) de 3,15″: 63