• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BHEI MB50-50-80 Feinbohrkopf für das modulare MB-Bohrsystem. .0004″ direkte diametrale Einstellung und .00008″ durch eine Nonius-Skala.

Artikel-Nr.: 4560121
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4560121
EAN / GTIN 7291075279290
Herstellernummer 4560121
L-Nummer L23900 412

Beschreibung

Beschreibung:

Spindelköpfe ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1.969″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 0.63″ ,Schneidendurchmesser, max. (DCX) 4.331″ ,Schneidendurchmesser, min. (DCN) 0.098″ ,Funktionslänge (LF) 3.15″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1.969″
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 0.63″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 4.331″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.098″
  • Funktionslänge (LF): 3.15″
  • Eintauchwinkel max. (RPMX): 8000 rpm