• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CATI 40 FC MB50X4.724 A/B MB Modulares Bohrsystem mit Caterpillar ADB-Kegelschäften mit Formflächenkontakt.

Artikel-Nr.: 4559717
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Innenkühlung ja
Kühlschmierstoff ja
Schnittstelle maschinenseitig BT 40
Auskraglänge A 119,99 mm
Produktart Spindelwerkzeug unspezifisch

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4559717
EAN / GTIN 7291075304640
Herstellernummer 4559717
L-Nummer L23900 309

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Spindel Systeme ,Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Schnittstellengröße (CSI): MB50
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Kraglänge (LPR): 4.724″
  • Schaftgrösse (SS): 40