CATI 40 FC MB50X4.724 A/B MB Système d'alésage modulaire Connexions avec queues coniques à contact de forme ADB Caterpillar

Réf.: 4559717
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Arrosage interne oui
Lubrifiant oui
Interface côté machine BT 40
Longueur de col A 119,99 mm
Type de produit tête à aléser non spécifiée

Identification et classification

Référence article 4559717
EAN / GTIN 7291075304640
Réf. fabricant 4559717
Article hors catalogue L23900 309

Description

Description:

Systèmes d'alésage modulaire ,Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Taille de lattachement (CSI): MB50
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Longueur dépassement (LPR): 4.724″
  • Taille du corps (SS): 40