• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IHPR 68-90 75°-Schrupp-Spindelklemmhalter

Artikel-Nr.: 4550325
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 4550325
EAN / GTIN 7291075141269
Herstellernummer 4550325
L-Nummer L23900 169

Beschreibung

Beschreibung:

Zubehör Spindeln, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 90 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 68 mm

Merkmal:

  • urchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 90 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 68 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SCMT 1204...