IHPR 68-90 Cartuchos a 75º para Mandrinado de Desbaste

Número de artículo: 4550325
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4550325
EAN / GTIN 7291075141269
Número del fabricante 4550325
Número L L23900 169

Descripción

Descripción:

Boring Accessories, Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 90 mm, Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 68 mm

Característica:

  • áximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 90 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 68 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SCMT 1204...