• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kettenrohrzange, amerikanisches Modell, 1/8-2″

Artikel-Nr.: 4535360
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4535360
EAN / GTIN 4017981122023
Herstellernummer 4535360
L-Nummer L60160 3355
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hohe Leistung durch maximale Hebelwirkung
  • Vergütungsstahl nach EN 10083
  • Mit gehärteten, doppelseitig gezahnten, auswechselbaren Backen
  • Blau einbrennlackiert

Merkmal:

  • Farbe: blau
  • Gesamtlänge [inch]: 20
  • Gesamtlänge [mm]: 510 mm
  • Größe [Inch]: 1/8-2
  • Größe [mm]: 10-60
  • Material: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: Blau einbrennlackiert
  • Rohr-Ø [inch]: 1/8-2
  • Rohr-Ø [mm]: 60 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein