Kettingpijptang, amerikaans model 1/8-2″

Artikelnummer: 4535360
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4535360
EAN/GTIN 4017981122023
Nummer fabrikant 4535360

Omschrijving

Omschrijving:

tempergietstaal volgens EN 10083
blauw gemoffeld

Kenmerk:

  • Kleur: Blauw
  • Totale lengte [inch]: 20
  • Totale lengte [mm]: 510 mm
  • Grootte [inch]: 1/8-2
  • Afmetingen [mm]: 10-60
  • Materiaal: Gehard staal
  • Oppervlak: Blauw geëmailleerd
  • Buis-Ø [inch]: 1/8-2
  • Buis-Ø [mm]: 60 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen