PS CAT50 45 1 ANSI B Behúzó gombák

Cikkszám: 4517130
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kúpvonócsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4517130
EAN / GTIN 7291075156232
Gyártó száma 4517130
L-szám L24000 367

Leírás

Leírás:

Húzócsapok (rögzítőgombok), testátmérő (BD) 0,82 ″, csatlakozókengyel menetméret (CRKS) 1-8, szárméret (SS) 50

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 0,82”
  • Felépítmény félkúpos szöge (BHTA): 45 fok
  • Testhossz (FONT): 0,703”
  • A csatlakozásrögzítő gomb menetmérete (CRKS): 1-8
  • Teljes hossz (OAL): 2,3”
  • Szár mérete (SS): 50