• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BT40 MAXIN 3/4X3.35 Kraftspannfutter mit BT MAS-403 ADB Aufnahme

Artikel-Nr.: 4505389
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kraftspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4505389
EAN / GTIN 7291075183139
Herstellernummer 4505389
L-Nummer L24120 909

Beschreibung

Beschreibung:

Kraftspannfutter ,Körperdurchmesser (BD) 2″ ,Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 3/4″ ,Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 2″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): BT
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS): 3/4″
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS): 1/4″
  • Kraglänge (LPR): 3.346″
  • Schaftgrösse (SS): 40

Passende Produkte

Zubehör