• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SET SC32 SPR 9 Set Reduzierungen für MaxIN Kraftspannfutter

Artikel-Nr.: 4504413
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 4504413
EAN / GTIN 7291075183573
Herstellernummer 4504413

Beschreibung

Beschreibung:

Spannzangen-Sets, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 25 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 6 mm, Durchmesserbereich 6 - 25 mm, Durchmesserbereich 6 - 25 mm, Schaftgrösse (SS) SC32

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS): 25 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS): 6 mm
  • Durchmesserbereich 6 - 25 mm
  • Schaftgrösse (SS): SC32