• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

SET SC32 SPR 9 Set reducties voor MaxIN-krachtklemmen

Artikelnummer: 4504413
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 4504413
EAN/GTIN 7291075183573
Nummer fabrikant 4504413

Omschrijving

Omschrijving:

Spantangensets, opnamedoorsnede, max. werkstukzijde (DCONXWS) 25 mm, opnamedoorsnede, min. werkstukzijde (DCONNWS) 6 mm, diameterbereik 6 - 25 mm, diameterbereik 6 - 25 mm, schachtgrootte (SS) SC32

Kenmerk:

  • Opnamediameter, max. aan werkstukzijde (DCONXWS): 25 mm
  • Opnamediameter, min. aan werkstukzijde (DCONNWS): 6 mm
  • Diameterbereik: 6 - 25 mm
  • Schaftgrootte (SS): SC32

Diensten en productadviseurs

Meld u aan