• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

844 Tc Messeinsatz mit langem Messplättchen 20-40 mm

Artikel-Nr.: 4503115
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Länge gesamt 50 mm
Durchmesser Aufnahme 5 mm
Serie Multimar
Herstellerbezeichnung 844 Tc; Messeinsätze mit Messplättchen
Produktart Messeinsatz
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4503115
EAN / GTIN 4059192025113
Herstellernummer 4503115
L-Nummer L40080 2311
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit zylindrischem Aufnahmeschaft zur Befestigung in Aufnahmestücken 844 844 Tma, 844 Tmi, 844 Tms
  • Zur Einstellung der Messtiefe im Aufnahmestück verschiebbar
  • Mit langem Messplättchen
  • Geeignet für Werkstücke mit schmalen Einstichen bis Tiefe 7,5 mm
  • Aus gehärtetem Stahl

Beschreibung:

  • 844 Tc Messeinsätze mit Messplättchen, Plättchenlänge 20 mm, Verstellbereich 20 - 40 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Universalmessgeräte
  • Produktgruppenname: Multimar
  • Produktbezeichnung: Messeinsätze mit Messplättchen
  • Produkttyp: 844 Tc
  • Aufnahmeschaftdurchmesser in mm: 5 mm
  • Verstellbereich Ende in mm: 40 mm
  • Plättchenlänge: 20 mm
  • Verstellbereich Anfang in mm: 20 mm
  • Verstellbereich: 20 - 40
  • Anwendung: ; Zur Messung von Zentrierrändern und Einstichen an Innen- und Außendurchmessern ;
  • Abmessung a in mm: 50 mm