• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DIN2080 40 EM12X 50 DIN 6359 / DIN 1835 Form B Weldonaufnahmen mit DIN 2080 AD Aufnahme

Artikel-Nr.: 4501006
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Kurzbohrfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4501006
EAN / GTIN 7291075132090
Herstellernummer 4501006
L-Nummer L24120 3029

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser Aufnahmen, Körperdurchmesser (BD) 42 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 12 mm, Gesamtlänge (OAL) 143.4 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 42 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 12 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 143.4 mm
  • Kraglänge (LPR) 50 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40