DIN2080 40 EM12X 50 DIN 6359 / DIN 1835 Form B svejsebor med DIN 2080 AD-dorn

Art.-nr.: 4501006
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 4501006
EAN/GTIN 7291075132090
Producentnummer 4501006
L-nummer L24120 3029

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræseholdere, kropsdiameter (BD) 42 mm, holderdiameter på emnesiden (DCONWS) 12 mm, samlet længde (OAL) 143,4 mm, skaftstørrelse (SS) 40

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 42 mm
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 12 mm
  • Samlet længde (OAL) 143,4 mm
  • Krave længde (LPR) 50 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 40